Exécution:
démonté
Description:
Construction en tôle d'acier, revêtement époxy porte et tiroirs gris anthracite RAL 7016, armature gris RAL 7035 avec placard à 2 portes sans cloison avec 2 plateaux amovibles. Verrouillage par serrure centrale ouverture de maxi 120°. Largeur utile : 873 mm. Profondeur utile : 465 mm. Ouverture : 784 mm. Charge par plateau : 80 kg. Plan de travail en mélaminé renforcé de 20 mm avec rebord en tôle d'acier de 80 mm de haut. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3. Livré démonté, montage facile.
Caractéristique(s):
Roues (mm): 160 x 40
Remarque(s):
selon EN 1757-3