• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Servante d'atelier rebord en tôle acier

Réf.: 12452-7016
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 12452-7016
EAN / GTIN 4017976624525
Réf. fabricant 12452-7016

Description

Exécution:

démonté

Description:

Construction en tôle d'acier, revêtement époxy, caisson gris RAL 7035, portes, rebords et poignée de poussée RAL 7016. 1 caisson placard avec 1 plateau de base fixe, 2 amovibles réglables et 4 tiroirs (H X L X P) : 1 de 105 x 280 x 470 mm, 2 de 160 x 280 x 470 mm et 1 de 210 x 280 x 470 mm avec glissière et serrure centrale à cylindre. Plan de travail en mélaminé renforcé épaisseur 20 mm. Avec rebord en tôle d'acier sur 3 côtés, hauteur : 80 mm. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3. Livré démonté, montage facile.

Caractéristique(s):

Roues (mm): 160 x 40

Remarque(s):

selon EN 1757-3