Exécution:
démonté
Description:
Construction en tôle d'acier, revêtement époxy, caisson gris RAL 7035, portes, rebords et poignée de poussée RAL 7016. 1 caisson placard avec 1 plateau de base fixe, 2 amovibles réglables et 6 tiroirs (H X L X P) : 95 x 280 x 170 mm, verrouillage centralisé. Plan de travail en mélaminé renforcé épaisseur 20 mm avec rebord en tôle d'acier sur 3 côtés hauteur 80 mm. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3. Livré démonté, montage facile.
Caractéristique(s):
Roues (mm): 160 x 40
Remarque(s):
selon EN 1757-3