• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chariot à plateaux

Réf.: 12425
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Chariots dessertes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 12425
EAN / GTIN 4017976124254
Réf. fabricant 12425
Article hors catalogue L90080 915

Description

Exécution:

démonté

Description:

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Plateaux en aggloméré antidérapant, plastifié et hydrofuge. Chariot spécialement conçu pour transporter des charges lourdes, les roues à bandage élastique sur jantes en aluminium avec moyeu à roulement à billes permettent un déplacement aisé et confortable. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage caoutchouc élastique, bleu-gris non traçant. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge plateau du haut et médian : 500 kg.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 1200
Longueur de surface utile (mm): 1600
Largeur de surface utile (mm): 800
Hauteur plateaux (mm): 283, 604, 925
Longueur totale (mm): 1810
Largeur totale (mm): 800
Hauteur totale (mm): 925
Type de pneu: Caoutchouc elastique bleu gris
Roues (mm): 200 x 50

Remarque(s):

selon EN 1757-3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires