Exécution:
démonté
Description:
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Plateaux en aggloméré antidérapant, plastifié et hydrofuge. Chariot spécialement conçu pour transporter des charges lourdes, les roues à bandage élastique sur jantes en aluminium avec moyeu à roulement à billes permettent un déplacement aisé et confortable. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage caoutchouc élastique, bleu-gris non traçant. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge plateau du haut et médian : 500 kg.
Caractéristique(s):
Charge totale (kg): 1200
Longueur de surface utile (mm): 1000
Largeur de surface utile (mm): 700
Hauteur plateaux (mm): 283, 604, 925
Longueur totale (mm): 1210
Largeur totale (mm): 700
Hauteur totale (mm): 925
Type de pneu: Caoutchouc elastique bleu gris
Roues (mm): 200 x 50
Remarque(s):
selon EN 1757-3