{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 9 mm | |
Plage de ⌀ | 9 mm - 9,99 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure | |
Norme | Norme usine | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 925 mm | |
Queue | DIN 6535 HB | |
Arrosage interne | Oui, à 40 bars min. | |
Foret pilote nécessaire | Oui, foret pilote | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur totale L | 1 000 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 124010 9-X | |
EAN / GTIN | 4067263329442 | |
Réf. fabricant | 124010 9-X |