• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre extérieur avec embouts de mesure à bille interchangeables, 225-250 mm

Réf.: 124-182
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 124-182
EAN / GTIN 4946368013923
Réf. fabricant 124-182
Article hors catalogue L40010 9372

Description

Description:

Pour mesurer le cercle primitif ou l'épaisseur de dent indirecte sur des engrenages droits ou hélicoïdaux. Divers inserts de mesure interchangeables en acier ou en carbure (accessoires en option) permettent des mesures de modules entre 0,5 et 5,25 mm

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 225 - 250
Valeur de l'incrément numérique : 0,001 mm / 0,001 mm/0,00005″ (modèle digimatic)
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Règle graduée : tambour et douille de scalaire chromés satinés, Ø 18 mm
Force de mesure : 5-10
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Incl. boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé de réglage, sans inserts de mesure interchangeables