Description:
Pour mesurer le cercle primitif ou l'épaisseur de dent indirecte sur des engrenages droits ou hélicoïdaux. Divers inserts de mesure interchangeables en acier ou en carbure (accessoires en option) permettent des mesures de modules entre 0,5 et 5,25 mm
Caractéristique(s):
Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 100 - 125
Valeur de l'incrément numérique : 0,001 mm / 0,001 mm/0,00005″ (modèle digimatic)
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Règle graduée : tambour et douille de scalaire chromés satinés, Ø 18 mm
Force de mesure : 5-10
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Incl. boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé de réglage, sans inserts de mesure interchangeables