• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Mounted points resin bonded 32x32-6x40 mm A46P4 B84 PREMIUM cast iron

Réf.: 123644
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Meule sur tige

Numéros d’identification et classifications

Référence article 123644
EAN / GTIN 9003171236446
Réf. fabricant 123644
Article hors catalogue L50140 2544
Manufacturer Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Grâce à leur composition, les pointes en résine synthétique PREMIUM pour meuleuses droites amortissent les vibrations et sont donc peu sensibles aux chocs, ce qui améliore le confort et la sécurité du travail quotidien. Grâce à leur qualité particulière, ces tiges conviennent parfaitement à l'ébarbage, au chanfreinage et à l'arrondi des arêtes sur la fonte de fer et donnent des résultats de très grande qualité.

Caractéristique(s):

  • Form: 52W 00230 MEULE S TIGE
  • Spécification : A 46 P4 B84
  • Dimension (D x T - S x L): 32 x 32 - 6 x 40 mm
  • Diamètre: 32 mm
  • Epaisseur: 32 mm
  • Granulométrie: 46
  • Vs /max: 50 m/s
  • Aptitude des matériaux: Fonte
  • Outillage pour: Meuleuse droite

Avantage(s):

  • De par leur composition, les tiges en résine synthétique amortissent les vibrations et présentent donc une faible sensibilité aux chocs
  • Parfaites pour les emplacements difficiles d'accès
  • Rentabilité élevée

Utilisation:

  • Pour les travaux sur la fonte comme l'ébarbage, le chanfreinage et l'arrondi des arêtes

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 20 - 46 pour rectification d'ébauche
  • Respecter les différents degrés de dureté selon les spécifications:
    • P : pour une forte agressivité
    • Q : utilisation universelle
    • S : pour une longue durée de vie
  • Respecter une vitesse de travail maximale de 50 m/s