Foret long HPC carb. mono., queue cylindrique DIN 6535 HA 20×D 7,8 mm

Réf.: 123590 7,8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Exécution: 20×D
  • Tolérance ⌀ nominal: h7
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. DC 7,8 mm
    Revêtement DLC
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Exécution 20×D
    Tolérance ⌀ nominal h7
    Nombre de dents Z 2
    Angle de pointe 135 degré
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 168,3 mm
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne Oui, à 40 bars
    Méthode d'usinage HPC
    Foret pilote nécessaire Oui, foret pilote
    Longueur des goujures Lc 180 mm
    Longueur totale L 230 mm
    ⌀ queue Ds 8 mm
    Avance f dans l'alu à copeaux courts 0,28 mm/tr
    Bague de couleur Jaune
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 123590 7,8
    EAN / GTIN 4045197354327
    Réf. fabricant 123590 7,8

    Tableau d’application

    Alu.
    N
    150
    Alu (à copeaux courts)
    N
    180
    Alu > 10% Si
    N
    130
    PMMA Acrylique
    N
    135
    PEEK
    N
    105
    PVDF GF20
    N
    80
    PA 66 GF30
    N
    70
    PEEK GF30
    N
    65
    PTFE CF25
    N
    70
    Cu
    N
    90
    CuZn
    N
    100
    PRFV
    N
    70
    PRFC
    N
    70
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     

    Description

    Exécution:

    Goujures hélicoïdales, avec 6 listels et trous d’huile internes. Forets longs hautes performances de la nouvelle génération dans le domaine HPC. Avec angle de pointe de 135° et tolérance d’arête h7 pour la réalisation optimale d’un perçage profond. Précision d’alignement et concentricité élevées de l’alésage.

    Remarque(s):

    Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
    Pour une utilisation sûre des forets longs 16×D, il est nécessaire d’effectuer un pré-centrage avec 121068121121 ou un alésage pilote 4×D avec le foret pilote 122606. Pour les perçages profonds à partir de 20×D, il est indispensable d’effectuer un alésage pilote à la profondeur de perçage maximale à l’aide du foret pilote 122606.
    La réalisation d’un alésage pilote augmente la sécurité du processus. Voir également pages 140/141.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier