{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 8,5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Exécution | 12×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 107,3 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Foret pilote nécessaire | Oui, foret pilote | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 120 mm | |
Longueur totale L | 162 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 123302 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197459282 | |
Réf. fabricant | 123302 8,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret HPC carbure monobloc Weldon DIN 6535 HB 8,5 mm
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
437,18 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
429,14 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
305,52 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
318,59 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
331,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Vert | Bleu | Vert | Jaune | vert |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine | Norme usine | Norme d'usine |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Angle de pointe | 135 degré | 135 degré | 135 degré | 135 degré | 135 degré |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 107,3 mm | 107,3 mm | 107,3 mm | 107,3 mm | 107,3 mm |