Foret htes perf. carb/ mono., queue cylindrique DIN 6535 HE, TiN, ⌀ DC h7: 8mm

Réf.: 123108 8
Copier
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Disponibilité

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Exécution: 8×D
  • Tolérance ⌀ nominal: h7
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 8 mm
Revêtement TiN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Exécution 8×D
Tolérance ⌀ nominal h7
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 135 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 64 mm
Queue DIN 6535 HE avec h6
Arrosage interne Oui, à 25 bars
Longueur des goujures Lc 76 mm
Longueur totale L 114 mm
⌀ queue Ds 8 mm
Tolérance de queue h6
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,15 mm/tr
Bague de couleur Vert
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 123108 8
Copier
EAN / GTIN 4045197450616
Copier
Réf. fabricant 123108 8
Copier
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
175
Alu > 10% Si
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
135
Acier < 500 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
105
Acier < 750 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
85
Acier < 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
75
Acier < 1100 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
45
Acier < 1400 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
30
INOX < 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
M
Code ISO :
35
INOX > 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
M
Code ISO :
30
Fonte GG(G)
convient pour / [m/min]
K
Code ISO :
65
Uni
convient pour / [m/min]
 
av. arrosage max.
convient pour / [m/min]
 

Description

Exécution:

Ame renforcée et amincissement spécial − avec arête de coupe transversale de grande précision de centrage. Les arêtes principales droites avec léger chanfrein et une forme particulière de goujure génèrent des copeaux courts.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!
Produit plus récent recommandé: 123109.

Téléchargements et documents

Commande directe

Ajouter directement un article au panier: Veuillez indiquer une référence article ou un code article ici.

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier