{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 6 mm | |
Revêtement | TiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Exécution | 8×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 48 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Longueur des goujures Lc | 57 mm | |
Longueur totale L | 95 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 123107 6 | |
EAN / GTIN | 4045197449269 | |
Réf. fabricant | 123107 6 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hautes perf. carb. mono. Weldon DIN 6535 HB 6 mm
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock
148,74 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
215,07 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock
213,06 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock
151,25 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock
165,83 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
125 article(s) en stock
103,01 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | TiN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Bague de couleur | Vert | Bleu | Vert | Jaune | vert | vert |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bar | Oui, à 25 bar |
⌀ nom. DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |