{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 19 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Exécution | 8×D | |
Tolérance ⌀ nominal | m6 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 161,5 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 190 mm | |
Longueur totale L | 243 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,25 mm/tr | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 123008 19 | |
EAN / GTIN | 4045197570055 | |
Réf. fabricant | 123008 19 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA 19
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
995,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
981,93 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
748,93 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
798,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
557,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Semi-Standard | oui | oui | |||
Revêtement | TiAlN | TiAlN | |||
⌀ nom. DC | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | |||
Tolérance ⌀ nominal | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Longueur des goujures Lc | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
⌀ queue Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |