Micromètre à disque, disques en acier trempé, 0-25 mm

Réf.: 123-101
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
    Métrologie analog
    Type de produit Micromètres

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 123-101
    EAN / GTIN 4946368012995
    Réf. fabricant 123-101
    Article hors catalogue L40010 2532

    Description

    Description:

    Ce micromètre à disque vous offre les avantages suivants: Pour mesurer la largeur des dents des engrenages droits et hélicoïdaux Pour mesurer les distances de rainure et les caractéristiques difficiles à atteindre

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Analogique
    Plage de mesure : 0 - 25
    Valeur de la graduation : 0,01 mm
    Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±4 µm
    Règle : tambour et douille de scalène chromés satinés, ø18 mm
    Force de mesure : 5-10
    Pouce/Métrique : Métrique
    Contenu de la livraison : Incl. boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé de réglage