{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 8,4 mm | |
Revêtement | DLC | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Exécution | 8×D | |
Type | W | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 82,4 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 95 mm | |
Longueur totale L | 142 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'alu à copeaux courts | 0,55 mm/tr | |
Bague de couleur | Jaune | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122809 8,4 | |
EAN / GTIN | 4045197759108 | |
Réf. fabricant | 122809 8,4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret HPC carbure monobloc Weldon DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 8,4mm
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
219,13 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
258,89 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
156,78 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Exécution | 8×D | 8×D | 8×D |
Bague de couleur | Jaune | vert | vert |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC |
Longueur des goujures Lc | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
⌀ queue Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |