{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 4,3 mm | |
Revêtement | DLC | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Exécution | 8×D | |
Type | W | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 36,6 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 43 mm | |
Longueur totale L | 81 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'alu à copeaux courts | 0,35 mm/tr | |
Bague de couleur | Jaune | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122808 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197753779 | |
Réf. fabricant | 122808 4,3 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 4,3mm
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
139,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
197,86 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
196,02 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock
136,84 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
152,56 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
71 article(s) en stock
98,89 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Jaune | Bleu | Vert | Vert | vert | vert |
Longueur totale L | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Angle de pointe | 135 degré | 140 degré | 135 degré | 135 degré | 135 degré | 135 degré |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Longueur des goujures Lc | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 36,6 mm | 36,6 mm | 36,6 mm | 36,6 mm | 36,6 mm | 36,6 mm |