{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nom. DC | 14,5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 61,3 mm | |
Queue | DIN 6535 HE avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur des goujures Lc | 83 mm | |
Longueur totale L | 133 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,26 mm/tr | |
Bague de couleur | vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122778 14,5 | |
EAN / GTIN | 4045197837707 | |
Réf. fabricant | 122778 14,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret carbure monobloc Whistle-Notch HOLEX Pro Steel DIN 6535 HE 14,5
Sur demande
Disponibilité
109 article(s) en stock
142,21 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
81,41 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock
130,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
403,01 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
500,49 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Exécution | 6×D | 4×D | 4×D | 8×D | 12×D |
Longueur totale L | 133 | 115 | 115 | 203 | 260 |
⌀ nom. DC | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 K | DIN 6537 K | Norme usine | Norme usine |
Queue | DIN 6535 HE avec h6 | DIN 6535 HE avec h6 | DIN 6535 HE avec h6 | DIN 6535 HE avec h6 | DIN 6535 HE avec h6 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |