{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Steel | |
⌀ nom. DC | 2,2 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 14,2 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 17,5 mm | |
Longueur totale L | 55 mm | |
⌀ queue Ds | 4 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,07 mm/tr | |
Bague de couleur | vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122776 2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197826992 | |
Réf. fabricant | 122776 2,2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Foret carbure monobloc HOLEX Pro Steel, queue cylindrique DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm/pouces): 2,2
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock
43,22 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock
56,59 €
42,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
80,07 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
46,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN | AlTiN |
Exécution | 6×D | 6×D | 4×D | 6×D |
Bague de couleur | vert | bleu | rose | bleu |
Longueur totale L | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
⌀ nom. DC | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | m7 | m7 | m7 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,7 mm | 14,2 mm |