{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 4,2 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Tolérance ⌀ nominal | p6 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 29,7 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 36 mm | |
Longueur totale L | 74 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122738 4,2 | |
EAN / GTIN | 4045197567567 | |
Réf. fabricant | 122738 4,2 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC p6: 4,2mm
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock
95,24 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
280 article(s) en stock
56,41 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
82,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
705 article(s) en stock
42,26 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock
83,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bague de couleur | Vert | Vert | Vert | vert | Rouge |
Longueur totale L | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
Tolérance ⌀ nominal | p6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Longueur des goujures Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 29,7 mm | 29,7 mm | 29,7 mm | 29,7 mm | 29,7 mm |