{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 2,3 mm | |
Revêtement | TiAlSiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | m7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 14,55 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 18 mm | |
Longueur totale L | 55 mm | |
⌀ queue Ds | 4 mm | |
Avance f dans le titane > 850 N/mm2 | 0,02 mm/tr | |
Bague de couleur | rose | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122680 2,3 | |
EAN / GTIN | 4067263000785 | |
Réf. fabricant | 122680 2,3 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 2,3mm
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
80,07 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
56,59 €
46,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
162 article(s) en stock
43,22 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
53 article(s) en stock
46,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Exécution | 4×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Bague de couleur | rose | bleu | vert | bleu |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Angle de pointe | 140 degré | 140 degré | 140 degré | 140 degré |
⌀ queue Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 14,55 mm | 15,1 mm | 15,1 mm | 15,1 mm |