{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 17,5 mm | |
Revêtement | TiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 66,8 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 93 mm | |
Longueur totale L | 143 mm | |
⌀ queue Ds | 18 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,28 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122630 17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197054456 | |
Réf. fabricant | 122630 17,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Foret htes perf. carb/ mono., queue cylindrique DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm/pouces): 17,5
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
282,93 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
426,25 €
159,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
92 article(s) en stock
210,33 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
101 article(s) en stock
404,97 €
193,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Exécution | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Bague de couleur | Vert | Vert | vert | Rouge |
Norme | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Angle de pointe | 140 degré | 140 degré | 140 degré | 140 degré |
Longueur des goujures Lc | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |