{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 7,5 mm | |
Revêtement | DLC | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Type | W | |
Tolérance ⌀ nominal | p6 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 41,8 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 53 mm | |
Longueur totale L | 91 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'alu à copeaux courts | 0,36 mm/tr | |
Bague de couleur | Jaune | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122606 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197568199 | |
Réf. fabricant | 122606 7,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA 7,5 mm
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
107,03 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
60 article(s) en stock
98,69 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
115,58 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
111,56 €
73,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
78 article(s) en stock
49,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
105,53 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Bague de couleur | Jaune | Bleu | Vert | Vert | vert | Rouge |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bar |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Angle de pointe | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 |