{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 1,5 mm | |
Revêtement | Diamant | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | Norme usine | |
Exécution | 5×D | |
Tolérance ⌀ nominal | m7 | |
Angle de pointe | 90 degré | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 8,3 mm | |
Longueur des goujures Lc | 10,5 mm | |
Longueur totale L | 50 mm | |
⌀ queue Ds | 4 mm | |
Avance f dans le PRFV/PRFC | 0,02 mm/tr | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Noir | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122512 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197654229 | |
Réf. fabricant | 122512 1,5 |