{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 4,7 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Exécution | 3×D | |
Tolérance ⌀ nominal | m7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 180 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 17 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Application de perçage | Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Foret pilote nécessaire | Oui, foret pilote | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 24 mm | |
Longueur totale L | 66 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,08 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122506 4,7 | |
EAN / GTIN | 4045197743930 | |
Réf. fabricant | 122506 4,7 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() foret carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA 180° 4,7 mm
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
88,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock
48,04 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock
48,04 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
87 article(s) en stock
61,31 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
110,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiN | TiN | TiN | TiAlN |
Exécution | 3×D | 4×D | 4×D | 6×D | 5×D |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Angle de pointe | 180 | 140 | 140 | 140 | 180 |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,08 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,08 |
Longueur des goujures Lc | 24 | 24 | 24 | 36 | 36 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 17 | 17 | 17 | 29 | 29 |