{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 9,8 mm | |
Revêtement | TiAlSiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | m7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 32,3 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 47 mm | |
Longueur totale L | 89 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Avance f dans le titane > 850 N/mm2 | 0,13 mm/tr | |
Bague de couleur | rose | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122481 9,8 | |
EAN / GTIN | 4062406791308 | |
Réf. fabricant | 122481 9,8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 9,8mm
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
92,92 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
151 article(s) en stock
53,26 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlSiN | AlTiN |
⌀ nom. DC | 9,8 mm | 9,8 mm |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
Tolérance ⌀ nominal | m7 | m7 |
Longueur des goujures Lc | 47 mm | 47 mm |
⌀ queue Ds | 10 mm | 10 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 32,3 mm | 32,3 mm |