• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Etau avec plateau tournant, 100 mm

Réf.: 1224.100
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
Type de produit Étau parallèle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1224.100
EAN / GTIN 3148519276077
Réf. fabricant 1224.100

Description

Description:

  • Etaux de vissage en fonte ductile, charge de rupture d'au moins 700 N/mm².Grande surface d'appui du guide prismatique/mâchoire mobile: le guidage sans flexion assure le fonctionnement de l'étau même avec des charges lourdes.Mâchoires parallèles interchangeables. Haute résistance à l'usure, dureté 48/53 HRc.Mâchoires amovibles en forme de V pour le serrage de tubes
  • Dureté 40/46 HRc
  • Réglage par 2 vis spéciales avec rattrapage de jeu
  • Tige de commande brunie

Caractéristique(s):

  • A max [mm]: 125 B [mm]: 63 H [mm]: 164 H1 [mm]: 74 L [mm]: 345 L1[mm]: 104 L2[mm]: 51 L3[mm]: 70 Poids en kilogrammes: 9,7