Foret hautes performances carbure monobloc HOLEX Pro INOX, queue cylindrique DIN 6535 HA 12 mm

Réf.: 122390 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
183 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6537 K
  • Exécution: 4×D
  • Tolérance ⌀ nominal: m7
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Pro Inox
    ⌀ nom. DC 12 mm
    Revêtement AlTiN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme DIN 6537 K
    Exécution 4×D
    Tolérance ⌀ nominal m7
    Nombre de dents Z 2
    Angle de pointe 140 degré
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 37 mm
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne non
    Longueur des goujures Lc 55 mm
    Longueur totale L 102 mm
    ⌀ queue Ds 12 mm
    Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 0,14 mm/tr
    Bague de couleur bleu
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 122390 12
    EAN / GTIN 4067263003595
    Réf. fabricant 122390 12

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    140
    Alu > 10% Si
    N
    120
    Acier < 500 N/mm²
    P
    80
    Acier < 750 N/mm²
    P
    75
    Acier < 900 N/mm²
    P
    65
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     

    Description

    Exécution:

    Usinage d’alésages efficace, notamment pour une utilisation dans les aciers inoxydables.
    Arêtes principales droites avec une conception d’arête de coupe optimisée pour un meilleur bris de copeaux. Goujures agrandies pour une excellente évacuation des copeaux. Meilleure résistance à l’usure grâce au substrat en carbure optimisé et au revêtement résistant aux températures élevées.

    Remarque(s):

    Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
    Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
    Type HB: commander avec le code art. 122391.
    Type HE: commander avec le code art. 122392.

    Téléchargements et documents

    De la même série "Pro Inox" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier