{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 3 mm | |
Revêtement | TiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 15,5 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 20 mm | |
Longueur totale L | 62 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,11 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122345 3 | |
EAN / GTIN | 4045197387578 | |
Réf. fabricant | 122345 3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret htes perf. carb/ mono., queue cylindrique DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 3mm
Sur demande
Disponibilité
78 article(s) en stock
44,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
67,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Exécution | 4×D | 4×D |
Bague de couleur | Vert | Rouge |
Angle de pointe | 140 degré | 140 degré |
Longueur des goujures Lc | 20 mm | 20 mm |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 15,5 mm | 15,5 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |