{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 4,5 mm | |
Revêtement | TiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 17,3 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 24 mm | |
Longueur totale L | 66 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,14 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122315 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197386656 | |
Réf. fabricant | 122315 4,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hautes perf. carb. mono. Weldon DIN 6535 HB 4,5 mm
Sur demande
Disponibilité
103 article(s) en stock
35,68 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
103 article(s) en stock
35,68 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
75,38 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
75,38 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ nom. DC | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Norme | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 | DIN 6537 |
Tolérance de queue | h6 | h6 | h6 | h6 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Angle de pointe | 140 | 140 | 140 | 140 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 17,3 | 17,3 | 37,3 | 37,3 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |