{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 8 mm | |
Revêtement | DLC | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Type | W | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 29 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 41 mm | |
Longueur totale L | 79 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'alu à copeaux courts | 0,45 mm/tr | |
Bague de couleur | Jaune | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122307 8 | |
EAN / GTIN | 4045197756947 | |
Réf. fabricant | 122307 8 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foret HPC carbure monobloc Weldon DIN 6535 HB 8 mm
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
91,46 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
95,68 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
92,46 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
81 article(s) en stock
45,23 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
98,49 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
83,21 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Bague de couleur | Jaune | Bleu | Vert | vert | Rouge | rose |
Longueur totale L | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
⌀ nom. DC | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Angle de pointe | 135 | 135 | 135 | 140 | 140 | 140 |
⌀ queue Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |