MARTOR SECUPRO MARTEGO 1220019 , 1 en carton individuel

Réf.: 1220019.17
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
    Type de produit Cutter de sécurité

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1220019.17
    EAN / GTIN 4002632802683
    Réf. fabricant 1220019.17
    Article hors catalogue L60170 862

    Description

    Description:

    Pour les exigences les plus élevées. Avec lame en céramique.
    Un outil de coupe où fonctionnalité et design vont de pair ? Voici le SECUPRO Martego, notre couteau à manche tenaille primé avec rétractation de la lame entièrement automatique. Habituez-vous au mot ″très″ en sa présence: Il est très sûr, très robuste, très ergonomique, très polyvalent et de très haute qualité. La lame céramique MARTOR utilisée est également très tranchante et très durable.
    • Matériau de base :
      Aluminium
    • Manipulation parfaite
      les avantages du SECUPRO MARTEGO sont dans votre main : la poignée ergonomique de la pince, la poignée souple pour une meilleure prise en main et un angle de coupe ″pré-réglé″, que votre poignet ressent particulièrement à l'aise.
    • Il suffit de changer en toute sécurité
      quand il est temps, remplacez votre lame sans avoir besoin d'outils supplémentaires. Appuyez sur le bouton de changement de lame et déployez complètement le levier bleu – le lame est prêt à être changé.
    • Tout dans le poignée
      , surtout l'aluminium. Le métal contribue non seulement au design extraordinaire du SECUPRO MARTEGO. Il augmente également sa robustesse et prépare le poignée aux plus hautes exigences.
    • Sécuriser comme protection supplémentaire
      votre SECUPRO MARTEGO vous accompagne dans le travail à chaque tournant? Nous sommes contents. Cependant, appuyez toujours sur le fusible bleu lorsque vous n'en avez pas besoin. Ceci empêche le lame de quitter involontairement.
    • 4-Way utilisable lame
      la lame de qualité peut être tournée et tournée plusieurs fois, car elle a deux lames avec quatre arêtes vives. Ça paye ! La profondeur de coupe pas trop grande sert à son tour à protéger vos marchandises.
    • Principaux matériaux de coupe :
      carton : barbe jusqu'à 2 plis
      ruban adhésif
      cerclage en plastique
      produits en rouleaux
    • Application de coupe :
      ouvrir la fenêtre ruban adhésif

      couper le carton latéralement couper / couvrir
      ruban de cerclage couper
      l'emballage ou les films étirables

    Caractéristique(s):

    • Poignée: Gâchette
    • Manipulation: Droitiers et gauchers
    • Technologie de la sécurité I: Sécurité très élevée (SECUPRO)
    • Technologie de la sécurité II: Rétraction de lame automatique
    • Ergonomie: Particulièrement ergonomique
    • Profondeur de coupe (résumée): 9 mm
    • Principaux matériaux de coupe: Carton : jusqu'à 2 cannelures, Carton : simple cannelure, Cerclage plastique, Adhésif, PVC, Film étirable, thermorétractable, Bandes de films et de papiers, Fils, ficelles, Sacs, Textile
    • Propriétés d'abrasion: Extrêmement résistant à l'abrasion
    • Support/œillet: no
    • Séparateur de bande adhésive: no
    • Matériau de base: Aluminium
    • Poignée souple: oui
    • Métal détectable: no
    • Lame montée: 1792.25
    • Lame en option: 92.66, 60092.66, 192.66
    • Forme de la lame montée (couteau): Lame rectangulaire
    • Lames montées tranchantes (couteau): Lame utilisable sur 4 côtés
    • Lame montée inoxydable (couteau): protégé de la rouille et de l'acidité
    • Changement de lame sans outil: oui
    • Changement de lame verrouillable: no
    • Note GS (texte): Contrôlé par le TÜV

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires