• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre, surfaces de mesure étroites, surfaces de mesure en carbure, 0-1″, lame de 0,5 mm

Réf.: 122-135-10
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 122-135-10
EAN / GTIN 4946368847498
Réf. fabricant 122-135-10

Description

Description:

Le micromètre à surfaces de mesure étroites permet d'atteindre les points de mesure difficiles d'accès et vous offre les avantages suivants : Surfaces de mesure en forme de lame sur l'enclume et la broche pour mesurer le diamètre des rainures des arbres, des cannelures et autres endroits difficiles d'accès. Broche non rotative.

Caractéristique(s):

Gamme : 0 - 1″
Précision : ±0,00015″
Graduation : 0.0001″
Inch-Metric : Pouces
Livré : Y compris boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé.