Description:
Le micromètre à surfaces de mesure étroites permet d'atteindre les points de mesure difficiles d'accès et vous offre les avantages suivants : Surfaces de mesure en forme de lame sur l'enclume et la broche pour mesurer le diamètre des rainures des arbres, des cannelures et autres endroits difficiles d'accès. Broche non rotative.
Caractéristique(s):
Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 2 - 3″
précision : ±0,00015″
Valeur de la graduation : 0.0001″
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±1.5E-4″
Règle : tambour et douille de scalène chromés satinés, ø18 mm
Livré : Including box, setting standards (2 pieces), adjustable stop (for models over 40″ range)
Mesure : 16.7
Pouces/Métriques : Pouces
Contenu de la livraison : Boîte incluse, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé