Micromètre avec surfaces de mesure étroites, surfaces de mesure en métal dur 225-250 mm, lame de 0,75 mm

Réf.: 122-110-10
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
    Type de produit Micromètres

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 122-110-10
    EAN / GTIN 4946368847405
    Réf. fabricant 122-110-10
    Article hors catalogue L40010 14053

    Description

    Description:

    Le micromètre à surfaces de mesure étroites permet d'atteindre les points de mesure difficiles d'accès et vous offre les avantages suivants : Surfaces de mesure en forme de lame sur l'enclume et la broche pour mesurer le diamètre des rainures des arbres, des cannelures et autres endroits difficiles d'accès. Broche non rotative.

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Analogique
    Plage de mesure : 225 - 250
    Valeur de la graduation : 0,01 mm
    Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±6 µm
    Règle : tambour et douille de scalène chromés satinés, ø18 mm
    Livré : Including box, setting standards (2 pieces), adjustable stop (for models over 40″ range)
    mesure : 10.9
    Pouce/Métrique : Métrique
    Contenu de la livraison : Boîte incluse, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé