• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre avec surfaces de mesure étroites, surfaces de mesure en métal dur 200-225 mm, lame de 0,75 mm

Réf.: 122-109-10
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 122-109-10
EAN / GTIN 4946368847399
Réf. fabricant 122-109-10
Article hors catalogue L40010 14187

Description

Description:

Le micromètre à surfaces de mesure étroites permet d'atteindre les points de mesure difficiles d'accès et vous offre les avantages suivants : Surfaces de mesure en forme de lame sur l'enclume et la broche pour mesurer le diamètre des rainures des arbres, des cannelures et autres endroits difficiles d'accès. Broche non rotative.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 200 - 225
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±5 µm
Règle : tambour et douille de scalène chromés satinés, ø18 mm
Livré : Including box, setting standards (2 pieces), adjustable stop (for models over 40″ range)
mesure : 10.0
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Boîte incluse, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé

Produits adaptés

Accessoires