• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince à tubes d'angle modèle suédois 1.1/2″

Réf.: 121A.1P1/2
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 121A.1P1/2
EAN / GTIN 3148517028388
Réf. fabricant 121A.1P1/2

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: corps en acier forgé de haute qualité
  • denture spéciale pour saisir le tube en 3 points

Caractéristique(s):

  • A max. [″]: 1'1/2
  • A max. [mm]: 49
  • B [mm]: 26
  • E [mm]: 19
  • L [mm]: 450
  • max. Envergure [mm]: 55
  • [kg]: 1,550