• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince à tube d'angle modèle suédois 1″

Réf.: 121A.1P
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 121A.1P
EAN / GTIN 3148517028463
Réf. fabricant 121A.1P
Article hors catalogue L60130 6615

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: corps en acier forgé de haute qualité
  • denture spéciale pour saisir le tube en 3 points

Caractéristique(s):

  • A max. [″]: 1
  • A max. [mm]: 34
  • B [mm]: 22
  • E [mm]: 14
  • L [mm]: 345
  • max. Envergure [mm]: 48
  • [kg]: 0,850