Extracteur rapide à 2 bras 130x100 mm

Réf.: 1215140
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Extracteur a 2 griffes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1215140
    EAN / GTIN 4036976106268
    Réf. fabricant 1215140

    Description

    Description:

    Version solide forgée par estampage
    Graduation de réglage pour un ajustage régulier des griffes. Permet également un centrage et une application optimale de la force, même pour des forces d’extraction maximales
    Utilisable en extracteur à prise interne ou externe avec ses griffes réversibles
    Des griffes interchangeables pour différentes profondeurs d'extraction sont disponibles en option
    Réglage et ajustage rapides et simples grâce aux griffes à serrage rapide
    Peut être équipé d'une vis de force hydraulique (cf. tableau)
    Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique (voir tableau)

    Caractéristique(s):

    • Nombre de bras: 2
    • Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 22 mm
    • Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 3,0 mm
    • Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 12 mm
    • Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 17 mm
    • Graduation disponible: x
    • Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 100 mm
    • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 130 mm
    • Portée de l'arrachage intérieur a2 (min.) [mm]: 70 mm
    • Portée de l'extraction intérieure a2 (max.) [mm]: 180 mm
    • Taille du filetage de la tige: M 14x1,5 x 140
    • Force de traction (max.) [t]: 3
    • 1000 V isolé: non
    • Données 3D disponibles: non
    • Sécurité anti-glissement disponible sur la broche: non
    • Crochet déplaçable parallèlement: non
    • Frein de crochet disponible: non
    • Broche hydraulique disponible: non
    • Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique: oui
    • Levier de serrage rapide disponible: oui
    • Vis incluses: non
    • étrier de serrage disponible: non
    • Tige Sécurité anti-glissement: non
    • Pointe de la broche interchangeable: non
    • bras réversibles disponibles: oui
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non