Clé à anneau glissant ouverte 16 Z

Réf.: 1211714
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1211714
EAN / GTIN 4002805927205
Réf. fabricant 1211714

Description

Description:

Outil forgé, Acier au chrome-vanadium, finition chromée mate, Avec système de retenue à goupille, Chromé mat, Avec rétention de l'épingle

Caractéristique(s):

  • support d'entraînement, Ø broche : 16 mm
  • capacité (max.) : 45,0 N·m
  • largeur hors tout [mm] : 28,5 mm
  • hauteur totale [mm] : 36,5 mm
  • contenu (nombre de pièces) : 1 tlg.
  • largeur de la tête 2 [mm] : 28,5 mm
  • hauteur de la tête 2 [mm] : 13 mm
  • poids net [kg] : 0,2 kg

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier