• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à anneau glissant ouverte 16 Z

Réf.: 1211684
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 1211684
EAN / GTIN 4002805877159
Réf. fabricant 1211684

Description

Description:

Outil forgé, Acier au chrome-vanadium, finition chromée mate, Avec système de retenue à goupille, Chromé mat, Avec rétention de l'épingle

Caractéristique(s):

  • support d'entraînement, Ø broche : 16 mm
  • capacité (max.) : 18,0
  • largeur hors tout [mm] : 27 mm
  • hauteur totale [mm] : 35,5 mm
  • contenu (nombre de pièces) : 1 tlg.
  • largeur de la tête 2 [mm] : 23,5 mm
  • hauteur de la tête 2 [mm] : 12 mm
  • poids net [kg] : 0,14 kg
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier