• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Foret à centrer CN en carbure monobloc 142° extra-long hélicoïdal 10 mm

Réf.: 121120 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h6 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Angle de pointe: 142
  • Queue: DIN 6535 HB avec h6

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tolérance de queue h6
⌀ nom. DC 10 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Tolérance ⌀ nominal h6
Angle de pointe 142 degré
Queue DIN 6535 HB avec h6
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Longueur des goujures Lc 24 mm
Longueur totale L 170 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,03 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets à centrer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 121120 10
EAN / GTIN 4045197768759
Réf. fabricant 121120 10

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
260
Alu (à copeaux courts)
N
240
Alu > 10% Si
N
200
Acier < 500 N/mm²
P
90
Acier < 750 N/mm²
P
80
Acier < 900 N/mm²
P
65
Acier < 1100 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
90
CuZn
N
200
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Affûtage de pointe parfaitement centré. Pré-perçage aisé et grande précision de forme du trou de centrage. Très rigides grâce aux goujures courtes.
≥ ⌀ 6 mm avec méplat d'entraînement HB.
Exécution extra longue.

Utilisation:

Avec angle de pointe de 142° pour forets avec angles de pointe compris entre 130 et 140°.

Remarque(s):

Utiliser la vitesse de rotation pour le ⌀ de perçage effectif.