{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Tolérance de queue | h6 | |
⌀ nom. DC | 10 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Tolérance ⌀ nominal | h6 | |
Angle de pointe | 142 degré | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 10 mm | |
Longueur totale L | 70 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,015 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets à centrer |
Référence article | 121068 10 | |
EAN / GTIN | 4045197647795 | |
Réf. fabricant | 121068 10 |