Manivelle 10 mm (3/8 ) L.386,5 mm

Réf.: 12100010
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
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 12100010
    EAN / GTIN 4018754012749
    Réf. fabricant 12100010
    Article hors catalogue L60010 2468

    Description

    Description:

    • Rayon de travail 85 mm
    • DIN 3122/ISO 3315

    Caractéristique(s):

    • Carré de sortie extérieur (pouces): 3/8″
    • Longueur mm (L): 386,5 mm
    • Poids: 385 g