{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Classe de protection | S3 | |
Matériau coque de protection | Plastique | |
Propriété électrostatique | EGB/ESD | |
Pointure UE | 42 | |
Couleur | noir | |
Type de produit | Chaussures basses de sécurité |
Référence article | 12081-42 | |
EAN / GTIN | 4035877935977 | |
Réf. fabricant | 12081-42 | |
Article hors catalogue | L00790 4323 |