• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis à tête sphérique pour vis à 6 pans creux avec poignée transversale, avec entraînement latéral

Réf.: 1208.6 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1208.6 150
EAN / GTIN 7610733256600
Réf. fabricant PB 1208.6-150
Article hors catalogue L60060 2698

Description

Description:

  • Tournevis avec poignée transversale, avec tête sphérique et entraînement latéral
  • pour vis à 6 pans creux
  • tête sphérique de forme parfaite, permet de tourner les vis jusqu’à un angle de 30°
  • poignée transversale avec entraînement latéral, pour appliquer des couples élevés
  • matière haut de gamme, résistant aux solvants, huiles, acides et sels
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

Caractéristique(s):

  • Hexagone interne dimensions de la vis métriques: 6 mm
  • Largeur totale poignée transversale: 117 mm
  • Longueur de la lame en sortie latérale: 20 mm
  • Longueur de la lame pour la poignée transversale: 150 mm
  • Longueur de la lame: 125 mm
  • Longueur totale de la poignée transversale: 200 mm
  • Pour vis à métaux M: 8 mm
  • Pour vis sans tête M: 12-14 mm
  • Profil: pour vis à six pans creux mm