Tournevis à tête sphérique pour vis à 6 pans creux avec poignée transversale, avec entraînement latéral

Réf.: 1208.5 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1208.5 150
EAN / GTIN 7610733256594
Réf. fabricant PB 1208.5-150
Article hors catalogue L60060 2697

Description

Description:

  • Tournevis avec poignée transversale, avec tête sphérique et entraînement latéral
  • pour vis à 6 pans creux
  • tête sphérique de forme parfaite, permet de tourner les vis jusqu’à un angle de 30°
  • poignée transversale avec entraînement latéral, pour appliquer des couples élevés
  • matière haut de gamme, résistant aux solvants, huiles, acides et sels
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

Caractéristique(s):

  • Hexagone interne dimensions de la vis métriques: 5 mm
  • Largeur totale poignée transversale: 92 mm
  • Longueur de la lame en sortie latérale: 18 mm
  • Longueur de la lame pour la poignée transversale: 150 mm
  • Longueur de la lame: 125 mm
  • Longueur totale de la poignée transversale: 187 mm
  • Pour vis à métaux M: 6 mm
  • Pour vis sans tête M: 10 mm
  • Profil: pour vis à six pans creux mm