Fleece rolls 115x10 M A FINE PREMIUM universal building materials

Réf.: 120693
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Rouleau nylon

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 120693
    EAN / GTIN 9003171206937
    Réf. fabricant 120693
    Article hors catalogue L50140 1711

    Description

    Description:

    Les rouleaux de non-tissé PREMIUM de Tyrolit séduisent par leur durée de vie la plus longue possible grâce à leur imprégnation, ce qui permet au grain abrasif de se trouver également à l'intérieur du non-tissé. Que vous souhaitiez nettoyer des cordons de soudure, éliminer la rouille, traiter la laque ou polir des surfaces, nous proposons le produit adapté à chaque application. De plus, en tant qu'opérateur, vous profitez de la parfaite adaptabilité du non-tissé à la surface.

    Caractéristique(s):

    • Form: VLIES Roll
    • Spécification : A FIN
    • Dimension (T x H): 115 x 10 mm
    • Epaisseur: 115 mm
    • Alésage: 10 mm
    • Granulométrie: 50
    • Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable;Bois;Plastiques/PVC;Fonte;Aluminium
    • Outillage pour: Ponçage manuel

    Avantage(s):

    • Longévité maximale grâce à une imprégnation à 100 % : le grain se trouve ainsi également à l'intérieur de la toile à poncer
    • Différentes spécifications permettent le nettoyage des cordons de soudure jusqu'au polissage de surfaces
    • Très flexible : la structure s'adapte parfaitement à toutes les surfaces

    Utilisation:

    • Pour le ponçage et la finition de surfaces à l'aide d'une ponceuse orbitale ou par un meulage portatif

    Recommandation(s):

    • A GROS / A MOYEN pour le nettoyage de cordons de soudure, l'élimination de la rouille et des revêtements ainsi que pour de petits travaux d'ébarbage
    • A FIN pour l'usinage de laque et de peinture, pour le nettoyage de pièces de machines et pour la finition
    • A TRÈS FIN / A ULTRA FIN pour la finition.
    • A GP – VERT pour un nettoyage et une finition rapides.