• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clés mâles pour vis à 6 pans creux avec poignée transversale

Réf.: 1206.8 80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1206.8 80
EAN / GTIN 7610733287475
Réf. fabricant PB 1206.8-80
Article hors catalogue L60060 3130

Description

Beschreibung:

  • Quergriff Schraubendreher
  • für Innensechskant-Schrauben
  • präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben
  • ergonomischer Quergriff, hält das Handgelenk gerade und schont es
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Für Gewindestifte M: 16 mm
  • Für Metallschrauben M: 10 mm
  • Ganze Breite Quergriff: 96 mm
  • Ganze Länge beim Quergriffs: 125 mm
  • Innensechskant Schraubengrösse metrisch: 8 mm
  • Klingenlänge: 50 mm
  • Klingenlänge beim Quergriff: 80 mm
  • Profil: für Innen-Sechskantschrauben mm