• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clés mâles pour vis à 6 pans creux avec poignée transversale

Réf.: 1206.3 60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1206.3 60
EAN / GTIN 7610733287420
Réf. fabricant PB 1206.3-60
Article hors catalogue L60060 3116

Description

Description:

  • Tournevis avec poignée transversale
  • pour vis à 6 pans creux
  • pointe dimensionnellement précise, positionnement parfait dans les vis
  • poignée transversale ergonomique, pour garder le poignet droit et le ménager
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

Caractéristique(s):

  • Hexagone interne dimensions de la vis métriques: 3 mm
  • Largeur totale poignée transversale: 48 mm
  • Longueur de la lame: 60 mm
  • Longueur totale de la poignée transversale: 105 mm
  • Pour vis à métaux M: 4 mm
  • Pour vis sans tête M: 6 mm
  • Profil: pour vis à six pans creux mm